曜日別特売

スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
全74種類を絞り込む
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
内容量
74種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43707537TH-0.8-1.0-2-561袋(450個)0.453614.5203.1
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707546TH-0.8-1.0-2-56-B1袋(100個)0.453614.5203.1
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707738TH-0.8-1.5-2-561袋(450個)0.45361.54.5203.1
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707747TH-0.8-1.5-2-56-B1袋(100個)0.45361.54.5203.1
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707756TH-0.8-1.5-4-401袋(450個)0.6351.55303.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707765TH-0.8-1.5-4-40-B1袋(100個)0.6351.55303.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707957TH-0.8-10-2-561袋(250個)0.4536104.5203.1
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707966TH-0.8-10-2-56-B1袋(100個)0.4536104.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707975TH-0.8-10-4-401袋(250個)0.635105303.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707984TH-0.8-10-4-40-B1袋(100個)0.635105303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708079TH-0.8-2.0-2-561袋(450個)0.453624.5203.1
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708088TH-0.8-2.0-2-56-B1袋(100個)0.453624.5203.1
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708097TH-0.8-2.0-4-401袋(450個)0.63525303.5
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708106TH-0.8-2.0-4-40-B1袋(100個)0.63525303.5
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708316TH-0.8-2.5-2-561袋(350個)0.45362.54.5203.1
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708325TH-0.8-2.5-2-56-B1袋(100個)0.45362.54.5203.1
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708334TH-0.8-2.5-4-401袋(350個)0.6352.55303.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708343TH-0.8-2.5-4-40-B1袋(100個)0.6352.55303.5
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708553TH-0.8-3.0-2-561袋(350個)0.453634.5203.1
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708569TH-0.8-3.0-2-56-B1袋(100個)0.453634.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708578TH-0.8-3.0-4-401袋(350個)0.63535303.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708587TH-0.8-3.0-4-40-B1袋(100個)0.63535303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708797TH-0.8-3.5-2-561袋(350個)0.45363.54.5203.1
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708806TH-0.8-3.5-2-56-B1袋(100個)0.45363.54.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708815TH-0.8-3.5-4-401袋(350個)0.6353.55303.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708824TH-0.8-3.5-4-40-B1袋(100個)0.6353.55303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708955TH-0.8-4.0-2-561袋(250個)0.453644.5203.1
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708964TH-0.8-4.0-2-56-B1袋(100個)0.453644.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708973TH-0.8-4.0-4-401袋(250個)0.63545303.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708989TH-0.8-4.0-4-40-B1袋(100個)0.63545303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709113TH-0.8-4.5-2-561袋(250個)0.45364.54.5203.1
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709129TH-0.8-4.5-2-56-B1袋(100個)0.45364.54.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709138TH-0.8-4.5-4-401袋(250個)0.6354.55303.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709147TH-0.8-4.5-4-40-B1袋(100個)0.6354.55303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43709278TH-0.8-5.0-2-561袋(250個)0.453654.5203.1
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709287TH-0.8-5.0-2-56-B1袋(100個)0.453654.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709296TH-0.8-5.0-4-401袋(250個)0.63555303.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709305TH-0.8-5.0-4-40-B1袋(100個)0.63555303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709436TH-0.8-5.5-2-561袋(350個)0.45365.54.5203.1
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709445TH-0.8-5.5-2-56-B1袋(100個)0.45365.54.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709454TH-0.8-5.5-4-401袋(350個)0.6355.55303.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709463TH-0.8-5.5-4-40-B1袋(100個)0.6355.55303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709558TH-0.8-6.0-2-561袋(350個)0.453664.5203.1
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709567TH-0.8-6.0-2-56-B1袋(100個)0.453664.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709576TH-0.8-6.0-4-401袋(350個)0.63565303.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709585TH-0.8-6.0-4-40-B1袋(100個)0.63565303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709673TH-0.8-6.5-2-561袋(300個)0.45366.54.5203.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709689TH-0.8-6.5-2-56-B1袋(100個)0.45366.54.5203.1
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709698TH-0.8-6.5-4-401袋(300個)0.6356.55303.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709707TH-0.8-6.5-4-40-B1袋(100個)0.6356.55303.5
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする