曜日別特売

スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついています
のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
H
寸法H(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43711055TH-1.6-10-M51袋(150個)1011.080.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711064TH-1.6-10-M5-B1袋(100個)1011.080.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711353TH-1.6-2.0-M51袋(500個)23.80.4
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711369TH-1.6-2.0-M5-B1袋(100個)23.80.4
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
43711536TH-1.6-2.5-M51袋(400個)2.54.80.4
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711545TH-1.6-2.5-M5-B1袋(100個)2.54.80.4
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711719TH-1.6-3.0-M51袋(400個)34.80.4
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711728TH-1.6-3.0-M5-B1袋(100個)34.80.4
オープン
6,888
7,577(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711895TH-1.6-3.5-M51袋(350個)3.55.80.4
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43711904TH-1.6-3.5-M5-B1袋(100個)3.55.80.4
オープン
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
43712078TH-1.6-4.0-M51袋(350個)45.80.4
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712087TH-1.6-4.0-M5-B1袋(100個)45.80.4
オープン
6,798
7,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
43712254TH-1.6-4.5-M51袋(300個)4.56.80.4
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712263TH-1.6-4.5-M5-B1袋(100個)4.56.80.4
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712437TH-1.6-5.0-M51袋(300個)56.80.4
オープン
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
43712446TH-1.6-5.0-M5-B1袋(100個)56.80.4
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
43712595TH-1.6-5.5-M51袋(250個)5.57.80.4
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712604TH-1.6-5.5-M5-B1袋(100個)5.57.80.4
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712753TH-1.6-6.0-M51袋(250個)67.80.4
オープン
22,980
25,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
43712769TH-1.6-6.0-M5-B1袋(100個)67.80.4
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
43712918TH-1.6-6.5-M51袋(200個)6.58.80.4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43712927TH-1.6-6.5-M5-B1袋(100個)6.58.80.4
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713076TH-1.6-7.0-M51袋(200個)78.80.4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713085TH-1.6-7.0-M5-B1袋(100個)78.80.4
オープン
8,598
9,458(税込)
47日以内出荷
返品不可
43713234TH-1.6-7.5-M51袋(200個)7.59.80.4
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713243TH-1.6-7.5-M5-B1袋(100個)7.59.80.4
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713399TH-1.6-8.0-M51袋(200個)89.80.4
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713408TH-1.6-8.0-M5-B1袋(100個)89.80.4
オープン
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
43713539TH-1.6-8.5-M51袋(150個)8.510.80.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713548TH-1.6-8.5-M5-B1袋(100個)8.510.80.5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713679TH-1.6-9.0-M51袋(150個)910.80.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713688TH-1.6-9.0-M5-B1袋(100個)910.80.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713819TH-1.6-9.5-M51袋(150個)9.511.080.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713828TH-1.6-9.5-M5-B1袋(100個)9.511.080.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする