曜日別特売

スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
全88種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
内容量
88種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43713959THB-1.5-21袋(400個)1.54.50.332.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713968THB-1.5-2.61袋(400個)1.550.33.62.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713977THB-1.5-2.6-B1袋(100個)1.550.33.62.7
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713986THB-1.5-2-B1袋(100個)1.54.50.332.1
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43713995THB-1.5-31袋(400個)1.55.50.343.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714004THB-1.5-3-B1袋(100個)1.55.50.343.1
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714013THB-1.5-41袋(350個)1.570.55.54.3
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714029THB-1.5-4-B1袋(100個)1.570.55.54.3
オープン
4,298
4,728(税込)
33日以内出荷
返品不可
43714038THB-2.1-21袋(400個)2.14.50.332.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714047THB-2.1-2.61袋(400個)2.150.33.62.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714056THB-2.1-2.6-B1袋(100個)2.150.33.62.7
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714065THB-2.1-2-B1袋(100個)2.14.50.332.1
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714074THB-2.1-31袋(400個)2.15.50.343.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714083THB-2.1-3-B1袋(100個)2.15.50.343.1
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714099THB-2.1-41袋(350個)2.170.55.54.3
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714108THB-2.1-4-B1袋(100個)2.170.55.54.3
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714117THB-2.6-21袋(400個)2.64.50.332.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714126THB-2.6-2.61袋(400個)2.650.33.62.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714135THB-2.6-2.6-B1袋(100個)2.650.33.62.7
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
43714144THB-2.6-2-B1袋(100個)2.64.50.332.1
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714153THB-2.6-31袋(400個)2.65.50.343.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714169THB-2.6-3-B1袋(100個)2.65.50.343.1
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714178THB-2.6-41袋(250個)2.670.55.54.3
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714187THB-2.6-4-B1袋(100個)2.670.55.54.3
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714196THB-3.1-21袋(400個)3.14.50.332.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714205THB-3.1-2.61袋(400個)3.150.33.62.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714214THB-3.1-2.6-B1袋(100個)3.150.33.62.7
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714223THB-3.1-2-B1袋(100個)3.14.50.332.1
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
43714239THB-3.1-31袋(400個)3.15.50.343.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714248THB-3.1-3-B1袋(100個)3.15.50.343.1
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714257THB-3.1-41袋(250個)3.170.55.54.3
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714266THB-3.1-4-B1袋(100個)3.170.55.54.3
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714275THB-3.6-21袋(400個)3.64.50.332.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714284THB-3.6-2.61袋(400個)3.650.33.62.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714293THB-3.6-2.6-B1袋(100個)3.650.33.62.7
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714309THB-3.6-2-B1袋(100個)3.64.50.332.1
オープン
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
返品不可
43714318THB-3.6-31袋(400個)3.65.50.343.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714327THB-3.6-3-B1袋(100個)3.65.50.343.1
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714336THB-3.6-41袋(200個)3.670.55.54.3
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714345THB-3.6-4-B1袋(100個)3.670.55.54.3
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714354THB-4.1-21袋(400個)4.14.50.332.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714363THB-4.1-2.61袋(400個)4.150.33.62.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714379THB-4.1-2.6-B1袋(100個)4.150.33.62.7
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714388THB-4.1-2-B1袋(100個)4.14.50.332.1
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714397THB-4.1-31袋(400個)4.15.50.343.1
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714406THB-4.1-3-B1袋(100個)4.15.50.343.1
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714415THB-4.1-41袋(200個)4.170.55.54.3
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714424THB-4.1-4-B1袋(100個)4.170.55.54.3
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714433THB-4.6-21袋(200個)4.64.50.332.1
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714449THB-4.6-2.61袋(200個)4.650.33.62.7
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする