曜日別特売

スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43714835THC-0.8-0.5-2.61袋(450個)0.553.62.76
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714844THC-0.8-0.5-2.6-B1袋(100個)0.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714853THC-0.8-0.5-21袋(450個)0.54.532.15.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714869THC-0.8-0.5-2-B1袋(100個)0.54.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714878THC-0.8-0.5-31袋(450個)0.55.543.16.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714887THC-0.8-0.5-3-B1袋(100個)0.55.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714896THC-0.8-0.5-41袋(450個)0.575.54.58
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714905THC-0.8-0.5-4-B1袋(100個)0.575.54.58
オープン
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
43714914THC-0.8-1.0-2.61袋(450個)153.62.76
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714923THC-0.8-1.0-2.6-B1袋(100個)153.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
43714939THC-0.8-1.0-21袋(450個)14.532.15.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714948THC-0.8-1.0-2-B1袋(100個)14.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714957THC-0.8-1.0-31袋(450個)15.543.16.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714966THC-0.8-1.0-3-B1袋(100個)15.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714975THC-0.8-1.0-41袋(450個)175.54.58
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714984THC-0.8-1.0-4-B1袋(100個)175.54.58
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43714993THC-0.8-1.5-2.61袋(300個)1.553.62.76
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715009THC-0.8-1.5-2.6-B1袋(100個)1.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715018THC-0.8-1.5-21袋(300個)1.54.532.15.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715027THC-0.8-1.5-2-B1袋(100個)1.54.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715036THC-0.8-1.5-31袋(300個)1.55.543.16.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715045THC-0.8-1.5-3-B1袋(100個)1.55.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715054THC-0.8-1.5-41袋(350個)1.575.54.58
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715063THC-0.8-1.5-4-B1袋(100個)1.575.54.58
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715079THC-0.8-2.0-2.61袋(300個)253.62.76
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715088THC-0.8-2.0-2.6-B1袋(100個)253.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715097THC-0.8-2.0-21袋(300個)24.532.15.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715106THC-0.8-2.0-2-B1袋(100個)24.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
33日以内出荷
返品不可
43715115THC-0.8-2.0-31袋(300個)25.543.16.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715124THC-0.8-2.0-3-B1袋(100個)25.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715133THC-0.8-2.0-41袋(350個)275.54.58
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715149THC-0.8-2.0-4-B1袋(100個)275.54.58
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715158THC-0.8-2.5-2.61袋(250個)2.553.62.76
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715167THC-0.8-2.5-2.6-B1袋(100個)2.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715176THC-0.8-2.5-21袋(250個)2.54.532.15.5
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
43715185THC-0.8-2.5-2-B1袋(100個)2.54.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715194THC-0.8-2.5-31袋(250個)2.55.543.16.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715203THC-0.8-2.5-3-B1袋(100個)2.55.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715219THC-0.8-2.5-41袋(250個)2.575.54.58
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715228THC-0.8-2.5-4-B1袋(100個)2.575.54.58
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
43715237THC-0.8-3.0-2.61袋(250個)353.62.76
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715246THC-0.8-3.0-2.6-B1袋(100個)353.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
43715255THC-0.8-3.0-21袋(250個)34.532.15.5
オープン
13,980
15,378(税込)
47日以内出荷
返品不可
43715264THC-0.8-3.0-2-B1袋(100個)34.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
47日以内出荷
返品不可
43715273THC-0.8-3.0-31袋(250個)35.543.16.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715289THC-0.8-3.0-3-B1袋(100個)35.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
43715298THC-0.8-3.0-41袋(250個)375.54.58
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715307THC-0.8-3.0-4-B1袋(100個)375.54.58
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
43715316THC-0.8-3.5-2.61袋(200個)3.553.62.76
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715325THC-0.8-3.5-2.6-B1袋(100個)3.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする