曜日別特売

スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーと取付ける事が出来ます。
プリント基板上にバカ穴のスペーサーを取り付けられます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し出して取り外して下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43716357THC-1.6-0.5-2.61袋(450個)0.553.62.76
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716366THC-1.6-0.5-2.6-B1袋(100個)0.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716375THC-1.6-0.5-21袋(450個)0.54.532.15.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716384THC-1.6-0.5-2-B1袋(100個)0.54.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716393THC-1.6-0.5-31袋(450個)0.55.543.16.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716409THC-1.6-0.5-3-B1袋(100個)0.55.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716418THC-1.6-1.0-2.61袋(450個)153.62.76
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716427THC-1.6-1.0-2.6-B1袋(100個)153.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
43716436THC-1.6-1.0-21袋(450個)14.532.15.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716445THC-1.6-1.0-2-B1袋(100個)14.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716454THC-1.6-1.0-31袋(450個)15.543.16.5
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716463THC-1.6-1.0-3-B1袋(100個)15.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716479THC-1.6-1.5-2.61袋(300個)1.553.62.76
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716488THC-1.6-1.5-2.6-B1袋(100個)1.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
43716497THC-1.6-1.5-21袋(300個)1.54.532.15.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716506THC-1.6-1.5-2-B1袋(100個)1.54.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716515THC-1.6-1.5-31袋(300個)1.55.543.16.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716524THC-1.6-1.5-3-B1袋(100個)1.55.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716533THC-1.6-2.0-2.61袋(300個)253.62.76
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716549THC-1.6-2.0-2.6-B1袋(100個)253.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716558THC-1.6-2.0-21袋(300個)24.532.15.5
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716567THC-1.6-2.0-2-B1袋(100個)24.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716576THC-1.6-2.0-31袋(300個)25.543.16.5
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716585THC-1.6-2.0-3-B1袋(100個)25.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
42日以内出荷
返品不可
43716594THC-1.6-2.5-2.61袋(250個)2.553.62.76
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716603THC-1.6-2.5-2.6-B1袋(100個)2.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
43716619THC-1.6-2.5-21袋(250個)2.54.532.15.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716628THC-1.6-2.5-2-B1袋(100個)2.54.532.15.5
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716637THC-1.6-2.5-31袋(250個)2.55.543.16.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716646THC-1.6-2.5-3-B1袋(100個)2.55.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716655THC-1.6-3.0-2.61袋(250個)353.62.76
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716664THC-1.6-3.0-2.6-B1袋(100個)353.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716673THC-1.6-3.0-21袋(250個)34.532.15.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716689THC-1.6-3.0-2-B1袋(100個)34.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716698THC-1.6-3.0-31袋(250個)35.543.16.5
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716707THC-1.6-3.0-3-B1袋(100個)35.543.16.5
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716716THC-1.6-3.5-2.61袋(200個)3.553.62.76
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716725THC-1.6-3.5-2.6-B1袋(100個)3.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716734THC-1.6-3.5-21袋(200個)3.54.532.15.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716743THC-1.6-3.5-2-B1袋(100個)3.54.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716759THC-1.6-3.5-31袋(200個)3.55.543.16.5
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716768THC-1.6-3.5-3-B1袋(100個)3.55.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716777THC-1.6-4.0-2.61袋(200個)453.62.76
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716786THC-1.6-4.0-2.6-B1袋(100個)453.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
43716795THC-1.6-4.0-21袋(200個)44.532.15.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716804THC-1.6-4.0-2-B1袋(100個)44.532.15.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
43716813THC-1.6-4.0-31袋(200個)45.543.16.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716829THC-1.6-4.0-3-B1袋(100個)45.543.16.5
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716838THC-1.6-4.5-2.61袋(400個)4.553.62.76
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43716847THC-1.6-4.5-2.6-B1袋(100個)4.553.62.76
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする