曜日別特売

スルーホールタップ

スルーホールタップ - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
吸着用フィルムはありません。そのまま吸着して下さい。(吸着ノズル寸法は外径にあわせて下さい。)(底は閉じています。)
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6以上(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43717477THF-1.6-1.5-M21袋(450個)0.41.54520
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717486THF-1.6-1.5-M2.61袋(450個)0.451.54.55.520
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717495THF-1.6-1.5-M2.6-B1袋(100個)0.451.54.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717504THF-1.6-1.5-M2-B1袋(100個)0.41.54520
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
43717513THF-1.6-1.5-M31袋(450個)0.51.55630
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717529THF-1.6-1.5-M3-B1袋(100個)0.51.55630
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
43717538THF-1.6-10-M31袋(250個)0.5105630
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717547THF-1.6-10-M3-B1袋(100個)0.5105630
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
43717556THF-1.6-2.0-M21袋(450個)0.424520
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717565THF-1.6-2.0-M2.61袋(450個)0.4524.55.520
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717574THF-1.6-2.0-M2.6-B1袋(100個)0.4524.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717583THF-1.6-2.0-M2-B1袋(100個)0.424520
オープン
5,398
5,938(税込)
33日以内出荷
返品不可
43717599THF-1.6-2.0-M31袋(450個)0.525630
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717608THF-1.6-2.0-M3-B1袋(100個)0.525630
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717617THF-1.6-2.5-M21袋(350個)0.42.54520
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717626THF-1.6-2.5-M2.61袋(350個)0.452.54.55.520
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717635THF-1.6-2.5-M2.6-B1袋(100個)0.452.54.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717644THF-1.6-2.5-M2-B1袋(100個)0.42.54520
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
43717653THF-1.6-2.5-M31袋(350個)0.52.55630
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717669THF-1.6-2.5-M3-B1袋(100個)0.52.55630
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717678THF-1.6-3.0-M21袋(350個)0.434520
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717687THF-1.6-3.0-M2.61袋(350個)0.4534.55.520
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717696THF-1.6-3.0-M2.6-B1袋(100個)0.4534.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717705THF-1.6-3.0-M2-B1袋(100個)0.434520
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717714THF-1.6-3.0-M31袋(350個)0.535630
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717723THF-1.6-3.0-M3-B1袋(100個)0.535630
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717739THF-1.6-3.5-M21袋(350個)0.43.54520
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717748THF-1.6-3.5-M2.61袋(350個)0.453.54.55.520
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717757THF-1.6-3.5-M2.6-B1袋(100個)0.453.54.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
47日以内出荷
返品不可
43717766THF-1.6-3.5-M2-B1袋(100個)0.43.54520
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717775THF-1.6-3.5-M31袋(350個)0.53.55630
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717784THF-1.6-3.5-M3-B1袋(100個)0.53.55630
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717793THF-1.6-4.0-M21袋(250個)0.444520
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717809THF-1.6-4.0-M2.61袋(250個)0.4544.55.520
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717818THF-1.6-4.0-M2.6-B1袋(100個)0.4544.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717827THF-1.6-4.0-M2-B1袋(100個)0.444520
オープン
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
43717836THF-1.6-4.0-M31袋(250個)0.545630
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717845THF-1.6-4.0-M3-B1袋(100個)0.545630
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717854THF-1.6-4.5-M21袋(250個)0.44.54520
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717863THF-1.6-4.5-M2.61袋(250個)0.454.54.55.520
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717879THF-1.6-4.5-M2.6-B1袋(100個)0.454.54.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717888THF-1.6-4.5-M2-B1袋(100個)0.44.54520
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717897THF-1.6-4.5-M31袋(250個)0.54.55630
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717906THF-1.6-4.5-M3-B1袋(100個)0.54.55630
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43717915THF-1.6-5.0-M21袋(250個)0.454520
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717924THF-1.6-5.0-M2.61袋(250個)0.4554.55.520
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717933THF-1.6-5.0-M2.6-B1袋(100個)0.4554.55.520
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717949THF-1.6-5.0-M2-B1袋(100個)0.454520
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717958THF-1.6-5.0-M31袋(250個)0.555630
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717967THF-1.6-5.0-M3-B1袋(100個)0.555630
オープン
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする