曜日別特売

ミニテストクリップ

ミニテストクリップ - MAC8(マックエイト)

リードピッチ0.5~1.27mmに対応可能なテストクリップです

使用温度範囲(℃)-40~+80導体抵抗(mΩ)120以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43718414TP-002黒
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
43718466TP-002赤
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
43718475TP-002白
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
43718484TP-002黄
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする