曜日別特売

バッテリー用スプリングプローブ

バッテリー用スプリングプローブ - MAC8(マックエイト)

バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。

材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43718965VB-1-6-BC3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43718974VB-2-6-AA5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
43718983VB-2-6-AB5
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718999VB-2-6-BA5
オープン
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719008VB-2-6-BB5
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719017VB-2-8-AA5
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719026VB-2-8-AB5
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719035VB-2-8-BA5
オープン
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
43719044VB-2-8-BB5
オープン
2,698
2,968(税込)
47日以内出荷
返品不可
43719053VB-2-8-CA5
オープン
2,698
2,968(税込)
47日以内出荷
返品不可
43719069VB-2-8-CB5
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719078VB-10-6-BC3
オープン
2,198
2,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
43719087VB-14-6-BC3
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
43719096VB-20-6-AA5
オープン
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719105VB-20-6-AB5
オープン
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719114VB-20-6-BA5
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719123VB-20-6-BB5
オープン
2,698
2,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
43719139VB-20-8-AA5
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
43719148VB-20-8-AB5
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
43719157VB-20-8-BA5
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
43719166VB-20-8-BB5
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
43719175VB-20-8-CA5
オープン
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719184VB-20-8-CB5
オープン
2,698
2,968(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719193VB-24-6-AA5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
43719209VB-24-6-AB5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43719218VB-24-6-BA5
オープン
2,998
3,298(税込)
32日以内出荷
返品不可
43719227VB-24-6-BB5
オープン
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719236VB-24-8-AA5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
43719245VB-24-8-AB5
オープン
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719254VB-24-8-BA5
オープン
2,998
3,298(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719263VB-24-8-BB5
オープン
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719279VB-24-8-CA5
オープン
3,198
3,518(税込)
33日以内出荷
返品不可
43719288VB-24-8-CB5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする