曜日別特売

スプリングプローブ用ソケット

スプリングプローブ用ソケット - MAC8(マックエイト)

スプリングプローブの為のソケットピンです。
スプリングプローブを入れて御使用下さい。

材質黄銅、洋白仕上金メッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43719744VS-1-1A1.856181.68
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43719753VS-1-2B1.8516.71.67
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
43719769VS-1-3B1.8521.41.67
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719778VS-2-1A1.416181.28
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43719787VS-3-1A0.929.411.60.86
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする