MAC8(マックエイト)
絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
ガラスエポキシ(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
使用ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720234
WG-1
2
4.5
M2用
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720243
WG-2
2.6
5.5
M2.6用
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720259
WG-3
3
6
M3用
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43720268
WG-4
4
8
M4用
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください