MAC8(マックエイト)
絶縁用平ワッシャー (ナイロン)
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質
6ナイロン(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全7種類を絞り込む
寸法C(mm)
0.5
1
使用ねじ
M2用
M2.6用
M3用
M4用
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
使用ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43720864
WN-1
0.5
2.1
4
M2用
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720873
WN-2
0.5
2.7
5
M2.6用
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43720889
WN-3
1
2.7
5
M2.6用
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720898
WN-4
0.5
3.1
6
M3用
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43720907
WN-5
1
3.1
6
M3用
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43720916
WN-6
0.5
4.2
8
M4用
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
43720925
WN-7
1
4.2
8
M4用
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください