MAC8(マックエイト)
サンドイッチソケット
サンドイッチのようにプリント基板を両サイド(部品面側と半田面側)に取付ける時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20P連結。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅
仕上
内部コンタクト:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上(1ピン当り)
抜去力(g)
70以上(1ピン当り)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43721099
WS-1
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください