MAC8(マックエイト)
チェック用コンスルーシリーズ
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
2.54mmピッチで並びます。
電線が50cmの長さでついています。
材質
コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
125(AC,DC)
適合板厚(mm)
0.8~2.0
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
30以下
適合電線
26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
0.8~0.9ΦTH仕上り径
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43722228
XC-1 黒
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
43722237
XC-1 青
青
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
43722246
XC-1 緑
緑
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43722255
XC-1 赤
赤
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
43722264
XC-1 白
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
43722273
XC-1 黄
黄
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください