チェック用コンスルーシリーズ

チェック用コンスルーシリーズ - MAC8(マックエイト)

スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。
スルーホール穴より信号を供給できます。
電線(22AWG)が50cmの長さでついています。

材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)接触抵抗(mΩ)30以下取付板厚(mm)0.8~3.2適合電線22AWGRoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)内容量1袋(10個)
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722289XC-2 黒1.0~1.4
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
43722298XC-2 青1.0~1.4
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43722307XC-2 緑1.0~1.4
オープン
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43722316XC-2 赤1.0~1.4
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
43722325XC-2 白1.0~1.4
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43722334XC-2 黄1.0~1.4
オープン
3,798
4,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722343XC-3 黒1.4~1.7
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
43722359XC-3 青1.4~1.7
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722368XC-3 緑1.4~1.7
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722377XC-3 赤1.4~1.7
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722386XC-3 白1.4~1.7
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
43722395XC-3 黄1.4~1.7
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする