曜日別特売

表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ

表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ - MAC8(マックエイト)表面実装用、プリント板アングル取付型コンスルーシリーズ - MAC8(マックエイト)

表面実装基板の上にスルーホール基板を直角に立てる時に御利用下さい。
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結
両サイドに位置決めピンがつきます。
電気的仕様等はXAシリーズと同じです。

材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125適合板厚(mm)0.8~1.6(コンタクト側)使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722718XK-1-2401.27
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722727XK-3-2202.54
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする