MAC8(マックエイト)
プリント板用ジャンパー・ジャン太
ピッチは2.54mm
材質
ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
適合板厚(mm)
0.8~1.6
定格電流(A)
1
使用湿度範囲
0~85%RH(但し結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
30以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
0.8~0.9
使用可能回数
50回以下(同一スルーホール穴に対して)
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43722797
XX-2 黒
黒
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43722806
XX-2 青
青
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722815
XX-2 緑
緑
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722824
XX-2 赤
赤
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722833
XX-2 白
白
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43722849
XX-2 黄
黄
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください