曜日別特売

プリント板用ジャンパー・ジャン太

プリント板用ジャンパー・ジャン太 - MAC8(マックエイト)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(100個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722858XX-2H 黒4.942.54
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722867XX-2H 青4.942.54
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722876XX-2H 緑4.942.54
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43722885XX-2H 赤4.942.54
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
43722894XX-2H 白4.942.54
オープン
3,998
4,398(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722903XX-2H 黄4.942.54
オープン
4,298
4,728(税込)
33日以内出荷
返品不可
43722973XX-3H 黒7.485.08
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722989XX-3H 青7.485.08
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
43722998XX-3H 緑7.485.08
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723007XX-3H 赤7.485.08
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
43723016XX-3H 白7.485.08
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723025XX-3H 黄7.485.08
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
43723095XX-4H 黒10.027.62
オープン
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
返品不可
43723104XX-4H 青10.027.62
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723113XX-4H 緑10.027.62
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723129XX-4H 赤10.027.62
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723138XX-4H 白10.027.62
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
43723147XX-4H 黄10.027.62
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723217XX-5H 黒12.5610.16
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723226XX-5H 青12.5610.16
オープン
5,498
6,048(税込)
33日以内出荷
返品不可
43723235XX-5H 緑12.5610.16
オープン
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
43723244XX-5H 赤12.5610.16
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
43723253XX-5H 白12.5610.16
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723269XX-5H 黄12.5610.16
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする