曜日別特売

プリント板用ジャンパー・ジャン太

プリント板用ジャンパー・ジャン太 - MAC8(マックエイト)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:PBT樹脂(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)適合板厚(mm)0.8~1.6定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)0.8~0.9TH仕上り径(0.85Φ中心に作って下さい。)使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(100個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722919XX-3 黒7.485.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722928XX-3 青7.485.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722937XX-3 緑7.485.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722946XX-3 赤7.485.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722955XX-3 白7.485.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722964XX-3 黄7.485.08
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723034XX-4 黒10.027.62
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723043XX-4 青10.027.62
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723059XX-4 緑10.027.62
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723068XX-4 赤10.027.62
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723077XX-4 白10.027.62
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723086XX-4 黄10.027.62
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723156XX-5 黒12.5610.16
オープン
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
返品不可
43723165XX-5 青12.5610.16
オープン
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
返品不可
43723174XX-5 緑12.5610.16
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723183XX-5 赤12.5610.16
オープン
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
返品不可
43723199XX-5 白12.5610.16
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723208XX-5 黄12.5610.16
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする