MAC8(マックエイト)
ワンタッチスペーサー
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
3.4~3.5(両側共)
取付可能板厚(mm)
上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43723278
YP-6A
4.4
8.9
5.7
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
43723287
YP-7.5A
6
10.5
7.3
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
43723296
YP-9A
7.6
12.1
8.9
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723305
YP-10.5A
9.2
13.7
10.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
43723323
YP-12.5A
10.8
15.3
12.1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43723339
YP-13A
12.3
16.8
13.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723348
YP-17A
15.5
20
16.8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43723357
YP-27A
25.5
30
26.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43723314
YP-12.5
10.8
15.3
12.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください