曜日別特売

PC4-17000(DDR4 2133MHz)対応ノートパソコン用メモリー

PC4-17000(DDR4 2133MHz)対応ノートパソコン用メモリー - グリーンハウス

PC4-17000(DDR4-2133MHz)に対応したDDR4メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。

規格JEDEC準拠 PC4-17000 260pin Unbuffered SO DIMM電圧(V)1.2CASレイテンシーCL=15SPD対応保証期間永久転送レートデータ:17(GB/秒)特性転送クロック:2133MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43688603GH-DNF2133-8GB81.2
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43688585GH-DNF2133-4GB41.2
オープン
取扱い終了
返品不可
43688628GH-DNF2133-16GB161.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする