曜日別特売

有線ヘッドセット Cultureシリーズ(エントリー)

有線ヘッドセット Cultureシリーズ(エントリー) - EPOS | SENNHEISER有線ヘッドセット Cultureシリーズ(エントリー) - EPOS | SENNHEISER

Skype for Business、Microsoft LyncおよびMicrosoft Office Communicator に対応、ゼンハイザークオリティの音質。
通話コントロールが可能なコールコントロール付きで、Microsoft認定のコールセンター/コンタクトセンター
およびオフィス向け業務用ワイドバンド対応USBヘッドセット製品です。Microsoft認定モデル。
ゼンハイザークオリティの音質。突然の大音響からあなたを守る ActiveGardTMテクノロジー。
旋回可能なマイクブームは340度まで回転し、正確にマイクロフォンの位置を調整可能。
周囲の大きな雑音を遮断し、あなたの声を聴き取りやすくするノイズキャンセリング機能。
製品を簡単に最新の状態に更新するためのSennheiser Updaterソフトウェア対応。

付属品吸音性発泡イヤークッションケーブル長(m)2.1周波数特性60-16000Hz、マイクロフォン:150-6800Hzマイクロフォン部ノイズキャンセリング保証期間2年間音圧レベル(dB)最大113コネクタUSBインピーダンス(Ω)~55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
装着方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43689023SC 30 USB MLオーバーヘッド
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
43689048SC 60 USB MLオーバーヘッド、両耳ステレオ
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする