曜日別特売

花育苗箱51型

花育苗箱51型 - 明和[農業・園芸資材]
(20件のレビュー)

目盛が付いているので、土の量を好みに調整する事ができます。

長さ(mm)506幅(mm)357高さ(mm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723935#6701
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43723935
2026-01-05
用途: 家庭菜園
サービス業

価格の割に、大きく丈夫そう。耐久性はこれから。。。。。

対象商品 : 43723935
2024-07-17
用途: 菜園で育てる苗の育苗用
サービス業

直射日光の当たる場所に放置してありますが、劣化して割れたりすることなく使えています。
安さとタフさを兼ね備えた良い品物です。

2025-03-30
用途: 挿し木用
医療・福祉・介護関連業

いつもこの商品を購入しています。
使い勝手、サイズ感がマッチしています。

2023-12-27
用途: 屋外で多目的に使用
建設業・工事業

軽くて丈夫なので、苗箱としての本来の用途以外にも、洗い物の水切り、水苔の乾燥棚、工具の一時保管、飛散防止用の蓋としてなど、屋外で幅広く使っています。
また容量25Lのトロ舟とは短辺の長さがほぼ同じでトロ舟で受けて使えるので、屋内での水やりの際など、小鉢やポットを苗箱に並べて置いて下のトロ舟に水を切って溜められるので便利です。黒色であわせれば室内でもそれほど目立ちません。
便利で色々に使えるので既に50枚位購入していますが、もともとが安価とはいえ、しばらく買わないうちに大幅に値上がりしていたのが少し残念です。

対象商品 : 43723935
2024-03-24
用途: 育苗に
その他業種

安くて頑丈で使いやすいです。ポットをたくさん並べることができて便利です。
直接土を入れて育苗用としても使ってます。

対象商品 : 43723935
2024-02-08
用途: 苗木栽培
株式会社 池田竹店

バリバリ使っています、優れた実用品と感じています、GOODです。

対象商品 : 43723935
2022-12-22
用途: 幼虫飼育の菌糸ボトルの整理

丁度きっちりとまではいかないがまあスッキリ収まります。色が黒色なので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 43723935
2022-09-11
用途: 夏野菜のポット苗作りに
農・林・水産業

しっかりしていて丈夫です。苗をたくさん入れてもグラグラしません。
気に入ったので、毎年増やしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする