吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド)

吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) - クリーンテックス・ジャパン
(1件のレビュー)

吸水・速乾仕様の雨の日に適したマット。
特殊な形状で水を溜めながら、すばやく乾燥させて快適さを保ちます。
ダイヤモンド柄が新たに追加されました。

用途屋外 屋内 吸水マット厚さ(mm)約8材質表面:ポリプロピレン70% ポリエステル30% 裏:面特殊合成ゴム(NBR)内容量1枚
全21種類を絞り込む
寸法(縦×横)(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724599BZ00001ネイビー・ブルー57×88
4,600
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
43724617BZ00003グリーン57×88
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724626BZ00004レッド57×88
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724635BZ00005ブラウン57×88
4,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724644BZ00006ライト・グレー57×88
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43724653BZ00007ダーク・グレー57×88
4,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43724669BZ00008ネイビー・ブルー88×114
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724687BZ00010グリーン88×114
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724696BZ00011レッド88×114
10,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43724705BZ00012ブラウン88×114
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724714BZ00013ライト・グレー88×114
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724723BZ00014ダーク・グレー88×114
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724739BZ00015ネイビー・ブルー88×146
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724757BZ00017グリーン88×146
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724766BZ00018レッド88×146
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724775BZ00019ブラウン88×146
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724784BZ00020ライト・グレー88×146
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724793BZ00021ダーク・グレー88×146
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43724608BZ00002ブルー57×88
4,600
取扱い終了
返品不可
43724678BZ00009ブルー88×114
10,000
取扱い終了
返品不可
43724748BZ00016ブルー88×146
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43724705
2022-06-07
用途: 玄関マット
医療・福祉・介護関連業

売りの通り吸水力が大変優れているようです。
雨の日雪の日などに玄関のタイルが濡れて困っていたのですが、このマットに変えてからは靴裏の水分はかなりマットが吸ってくれて汚れが広がりません。大変良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする