曜日別特売

熱中症予報看板

熱中症予報看板 - グリーンクロス熱中症予報看板 - グリーンクロス熱中症予報看板 - グリーンクロス熱中症予報看板 - グリーンクロス

WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。
マグネット式で着脱が簡単にできます。
ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。

用途熱中症の危険性をわかりやすくするために表示内容本日の熱中症予報付属品4種類のマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)板面:550×1400、看板:560×1610アズワン品番64-6600-18メーカー商品コード6300003568内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725344NSY-01
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

商品説明動画

熱中症予報看板(マグネット付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする