ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800

ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 - Nikon(ニコン)ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 - Nikon(ニコン)ワイヤレススピードライトコマンダーSU-800 - Nikon(ニコン)

CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。

仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3本体質量(g)約160チャンネル数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96使用電池CR123Aリチウム電池×1照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°発光波長(nm)約800~1000の赤外光送信間隔約1秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43733078SU-800
40,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする