ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200

ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200 - Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200 - Nikon(ニコン)ワイヤレスリモートスピードライトSB-R200 - Nikon(ニコン)

多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。

仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)本体質量(g)約120表示レディーライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75使用電池3V CR123Aリチウム電池×1モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)発光回数(fpm)290回以上/6~30秒適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6閃光時間約600μs発光間隔(最短)約6秒内容量1個
注意
※発光回数はフル発光からレディーライト点灯までの時間になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43733087SB-R200
27,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする