シングル洗面混合栓

シングル洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(5件のレビュー)

オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。

適合場所洗面所仕様節水、泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43749887K57C-13
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 古い混合栓からの交換
製造業

取付工具やレキシブル管、他の部品が必要になったので取り付けに少々苦労しましたが、工具を自作できる環境なので安価に交換でき満足してます。交換をお考えの方は今ある配管位置に合うかどうかよく検討した方が良いと思います。

2025-01-16
用途: 戸建てリフォーム
株式会社anx不動産業

古い洗面台を活かしたまま、シンプルな混合栓に取り替えたいと思い購入したもの。取付も問題なくおさまり、購入したことに大変満足しています。

2024-12-19
用途: 洗面台
農・林・水産業

丈夫で長持ち、それと使い勝手がよく、とても満足です。
この混合栓商品は、取り付けが簡単で、取扱説明書もわかりやすく、商品の性能もとても良く満足しています。

対象商品 : 43749887
2024-02-01
用途: 洗面台混合栓取替
建設業・工事業

金額的にもリーズナブルで、この製品の在庫不足もあり、すぐに入手出来て助かりました。

対象商品 : 43749887
2020-03-13
用途: 古い混合栓の交換
建設業・工事業

古い混合栓に比べて、器具芯から吐出口までの水平距離と、取付け面から吐出口までの垂直距離が大きいため、使い勝手が非常に良くなった。また、仕上げも綺麗で、高級感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする