アイリスオーヤマ
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
防塵防水性能
IP 55
電圧(V)
100~242
電源
AC
分類
施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
60000
ビーム角度(°)
110
演色指数(Ra)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43749923
LDRCL58N-110BS
10000
58
5000
75
110
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
43749939
LDRCL85N-110BS
15000
85
5000
75
110
¥
78,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください