アイリスオーヤマ
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ
防塵防水性能
IP 55
電圧(V)
100~242
電源
AC
分類
施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
60000
ビーム角度(°)
110
演色指数(Ra)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43749948
LDRSP58N-110BS
10000
58
5000
75
110
¥
76,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43749957
LDRSP85N-110BS
15000
85
5000
75
110
¥
105,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43749966
LDRSP118N-110BS
20000
118
5000
75
110
¥
140,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください