曜日別特売

iD5000D-W230昼光色

iD5000D-W230昼光色 - Panasonic(パナソニック)

1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。

電圧(V)100~242消費電力(W)32.2仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、LED内蔵、電源ユニット内蔵適合FK82533セット内容NNL8500EDCLE9+NNLK82523質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ非調光/一般タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50色温度(K)6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)152.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4920グリーン購入法適合内容量1組
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43749993XLX850DEDCLE9
48,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする