曜日別特売

ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付

ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ソフトクローズ機能付です。
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。
重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。

用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
屋外では使用できません。
使用温度により蓋の閉まる速度が異なります。また、氷点下にて保管していた製品は、0 ℃以上の室内に数時間放置してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43750054AD-KH015-HL
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43750054
2022-03-04
用途: 店舗のトイレに
飲食業

見た目もすっきりしスタイリッシュになり満足しております。
ただ、商品を取り出す際、箱にきっちりと収まっていたため取り出し難く
箱で手を切ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする