Panasonic(パナソニック)
クリーンルーム向け照明器具
クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形
直管LEDランプベースライト
透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ
連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
260
質量(kg)
10
電圧(V)
100~242
器具・セット
セット品
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光の可否
可
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43750097
NNFJ42850LT9/LDL40SN2938K
62
(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(反射板)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)倍強度ガラス/透明
96.7
6000
6000
¥
141,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44025163
NNFJ42850LT9/LDL40SN1426
36
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/倍強度ガラス(透明)
113.8
4100
4100
¥
136,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44025179
NNFJ42851LT9/LDL40SN1426
36
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/ステンレス(クリア塗装)、パネル/倍強度ガラス(透明)
113.8
4100
4100
¥
186,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44025188
NNFJ42851LT9/LDL40SN2938K
62
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/ステンレス(クリア塗装)、パネル/倍強度ガラス(透明)
96.7
5990
6000
¥
191,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください