Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)
仕様
水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵
電圧(V)
100~242
埋込高(mm)
125
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43750115
NNFK25013/NNFK27421JLA9
24
(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)アクリル/乳白、(バッフル)アルミ/ホワイト
367
埋込穴角:350
3.6
¥
65,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
43750106
NNFK25013/NNFK27420JLA9
24
(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)アクリル/乳白、(バッフル)アルミ/ホワイト
367
埋込穴角:350
3.6
¥
64,700
取扱い終了
返品不可
43750124
NNFK35013/NNFK37420CLA9
24
(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)アクリル/乳白、(バッフル)アルミ/ホワイト
367
埋込穴角:350
3.6
¥
73,000
取扱い終了
返品不可
43750133
NNFK35013/NNFK37421CLA9
38
(本体)鋼板/高反射白色粉体塗装、(枠)鋼板/高反射白色粉体塗装、(パネル)ポリカーボネート/乳白、(バッフル)アルミ/ホワイト
470
埋込穴角:450
5.3
¥
73,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください