曜日別特売

デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)

デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) - テクロック

JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。
ピークホールド機能付デジタルデュロメータ
ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。
オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。

押針高さ(mm)2.5内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
準拠規格
質量(g)
押針形状(mm)
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43750203GSD-720K-RタイプDJIS K 6253、 ISO 7619、ISO 868、 ASTM D 2240320先端R0.1、30°円すい形0-44450(0-4533gf)
148,720
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43750219GSD-721KタイプE(AO)JIS K 6253、 ISO 7619、 ASTM D 2240313半径2.50、半球形550-8050(56.1-821.1gf)
138,600
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
64986496GSD-721K(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプE(AO)JIS K 6253、 ISO 7619、 ASTM D 2240313半径2.50、半球形550-8050(56.1-821.1gf)
オープン
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64986505GSD-720K-R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)タイプDJIS K 6253、 ISO 7619、ISO 868、 ASTM D 2240320先端R0.1、30°円すい形0-44450(0-4533gf)
オープン
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする