熱中症注意計コーン

熱中症注意計コーン - グリーンクロス熱中症注意計コーン - グリーンクロス熱中症注意計コーン - グリーンクロス
(1件のレビュー)

コーンに温湿度計がついているので、その場でWBGT値が一目で確認できます。
熱中症の予防対策に最適です。

用途熱中症の予防や注意喚起に質量(kg)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×280×315アズワン品番64-6568-79メーカー商品コード2105030901内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※温湿度計の指標は、温度からの計測です。
※WBGT計ではありません。
※屋内または屋根のある場所でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725475NTC-O
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 土木作業中に
三和工業有限会社建設業・工事業

納期がかなりかかり2ヶ月くらい待ちましたが、来た商品は大変良い商品でした。
熱中症注意計コーンかなり大きいので存在感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする