曜日別特売

メトロマックス4 フラットマット 465mm

メトロマックス4 フラットマット 465mm - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 465mm - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 465mm - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 465mm - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 465mm - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 フラットマット 465mm - ERECTA(エレクター)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製。

用途衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全140種類を絞り込む
間口(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43745669MAX41824FMQ54PE460546513782724
120,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745678MAX41824FMQ54PE560546513782725
140,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745687MAX41824FMQ63PE460546515812724
122,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745696MAX41824FMQ63PE560546515812725
142,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745705MAX41824FMQ74PE460546518862724
126,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745714MAX41824FMQ74PE560546518862725
146,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745723MAX41824FMQ74PE660546518862726
166,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745739MAX41824FMQ86PE460546521912724
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745748MAX41824FMQ86PE560546521912725
152,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745757MAX41824FMQ86PE660546521912726
172,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745766MAX41824FMX54P460546513782724
120,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745775MAX41824FMX54P560546513782725
140,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745784MAX41824FMX63P460546515812724
124,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745793MAX41824FMX63P560546515812725
144,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745809MAX41824FMX74P460546518862724
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745818MAX41824FMX74P560546518862725
148,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745827MAX41824FMX74P660546518862726
168,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745836MAX41824FMX86P460546521912724
134,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745845MAX41824FMX86P560546521912725
154,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745854MAX41824FMX86P660546521912726
174,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745863MAX41830FMQ54PE475646513782724
124,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745879MAX41830FMQ54PE575646513782725
145,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745888MAX41830FMQ63PE475646515812724
126,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745897MAX41830FMQ63PE575646515812725
147,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745906MAX41830FMQ74PE475646518862724
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745915MAX41830FMQ74PE575646518862725
151,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745924MAX41830FMQ74PE675646518862726
172,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745933MAX41830FMQ86PE475646521912724
136,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745949MAX41830FMQ86PE575646521912725
157,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745958MAX41830FMQ86PE675646521912726
178,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745967MAX41830FMX54P475646513782724
124,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745976MAX41830FMX54P575646513782725
145,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745985MAX41830FMX63P475646515812724
128,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43745994MAX41830FMX63P575646515812725
149,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746003MAX41830FMX74P475646518862724
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746019MAX41830FMX74P575646518862725
153,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746028MAX41830FMX74P675646518862726
174,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746037MAX41830FMX86P475646521912724
138,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746046MAX41830FMX86P575646521912725
159,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746055MAX41830FMX86P675646521912726
180,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746064MAX41836FMQ54PE491046513782724
126,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746073MAX41836FMQ54PE591046513782725
147,500
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746089MAX41836FMQ63PE491046515812724
128,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746098MAX41836FMQ63PE591046515812725
149,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746107MAX41836FMQ74PE491046518862724
132,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746116MAX41836FMQ74PE591046518862725
153,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746125MAX41836FMQ74PE691046518862726
175,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746134MAX41836FMQ86PE491046521912724
138,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746143MAX41836FMQ86PE591046521912725
159,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43746159MAX41836FMQ86PE691046521912726
181,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする