NPTネジケーブルグランド(A型)

NPTネジケーブルグランド(A型) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

内容量1個
全30種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43754769NPA17-06B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
7~4NPT3/8-13
オープン
439
483(税込)
11日以内出荷
返品不可
43754778NPA17-06G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
7~4NPT3/8-13
オープン
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
43754787NPA17-10B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
10~6NPT3/8-13
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
43754796NPA17-10G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
10~6NPT3/8-13
オープン
439
483(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754805NPA21-06B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
6.6~4NPT1/2-13
オープン
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754814NPA21-06G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
6.6~4NPT1/2-13
オープン
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
43754823NPA21-10B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
10~6NPT1/2-13
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
43754839NPA21-10G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
10~6NPT1/2-13
オープン
559
615(税込)
当日出荷
43754848NPA21-14B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
14~9NPT1/2-13
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
43754857NPA21-14G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
14~9NPT1/2-13
オープン
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754866NPA26-06B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
6.6~5NPT3/4-15
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
43754875NPA26-06G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
6.6~5NPT3/4-15
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754884NPA26-10B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
10.5~6NPT3/4-15
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
43754893NPA26-10G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
10.5~6NPT3/4-15
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
43754909NPA26-14B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
14.7~9NPT3/4-15
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
43754918NPA26-14G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
14.7~9NPT3/4-15
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
43754927NPA26-16B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
16~12NPT3/4-15
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
43754936NPA26-16G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
16~12NPT3/4-15
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754945NPA26-18B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
18~14NPT3/4-15
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754954NPA26-18G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
18~14NPT3/4-15
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
43754963NPA33-06B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
6.8~5NPT1-17
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754979NPA33-06G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
6.8~5NPT1-17
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
43754988NPA33-22B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
22~16NPT1-17
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
43754997NPA33-22G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
22~16NPT1-17
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755006NPA33-25B本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
25~18NPT1-17
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755015NPA33-25G本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
25~18NPT1-17
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43751357FGA48-25Bロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)--48.4~4920
取扱い終了
代引不可
代替品有
43751725MG16AS-03B-----
取扱い終了
代引不可
代替品有
43752863MG16AL-11B-----
取扱い終了
代引不可
代替品有
43751366FGA48-25Gロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)--48.4~4920
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43751357FGA48-25B70802324FGA48-24BFGA48-25B G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 70802324G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)1個
3,398
税込3,738
品番が変更になりました
43751725MG16AS-03B80787938MG16AS-03B画像準備中Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43752863MG16AL-11B80786915MG16AL-11B画像準備中Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする