曜日別特売

フレキケーブルグランド (B型)

フレキケーブルグランド  (B型) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド  (B型) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド  (B型) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43756799FGB13-P-05B5.5~3G1/413.5~13.98
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756808FGB13-P-05G5.5~3G1/413.5~13.98グレー
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756817FGB13-P-07B6.8~4G1/413.5~13.98
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756826FGB13-P-07G6.8~4G1/413.5~13.98グレー
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756835FGB17-P-07B7~4G3/817.0~17.410
オープン
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756844FGB17-P-07G7~4G3/817.0~17.410グレー
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756853FGB17-P-10B10.4~6G3/817.0~17.410
オープン
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756869FGB17-P-10G10.4~6G3/817.0~17.410グレー
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756878FGB21L-P-10B11.2~5.5G1/221.4 ~21.912
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756887FGB21L-P-10G11.2~5.5G1/221.4 ~21.912グレー
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756896FGB21L-P-13B13.5~8G1/221.4 ~21.912
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
43756905FGB21L-P-13G13.5~8G1/221.4 ~21.912グレー
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756914FGB21M-P-08B9~4.5G1/221.4 ~21.910
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756923FGB21M-P-08G9~4.5G1/221.4 ~21.910グレー
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756939FGB21M-P-11B11.5~6.5G1/221.4 ~21.910
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756948FGB21M-P-11G11.5~6.5G1/221.4 ~21.910グレー
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756957FGB21S-P-07B7~4G1/221.4 ~21.910
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756966FGB21S-P-07G7~4G1/221.4 ~21.910グレー
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756975FGB21S-P-10B10.4~6G1/221.4 ~21.910
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756984FGB21S-P-10G10.4~6G1/221.4 ~21.910グレー
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43756993FGB26-P-16B15.8~10.5G3/426.9~27.412
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
43757009FGB26-P-16G15.8~10.5G3/426.9~27.412グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757018PGB11-P-07B7~4PG1119~19.49
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757027PGB11-P-07G7~4PG1119~19.49グレー
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757036PGB11-P-10B10.4~6PG1119~19.49
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757045PGB11-P-10G10.4~6PG1119~19.49グレー
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757054PGB13.5-P-08B9~4.5PG13.520.9~21.410
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757063PGB13.5-P-08G9~4.5PG13.520.9~21.410グレー
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757079PGB13.5-P-11B11.5~6.5PG13.520.9~21.410
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757088PGB13.5-P-11G11.5~6.5PG13.520.9~21.410グレー
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757097PGB16-P-10B11.2~5.5PG1623~23.510
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757106PGB16-P-10G11.2~5.5PG1623~23.510グレー
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757115PGB16-P-13B13.5~8PG1623~23.510
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757124PGB16-P-13G13.5~8PG1623~23.510グレー
オープン
769
846(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757133PGB21-P-16B15.8~10.5PG2128.8~29.312
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
43757149PGB21-P-16G15.8~10.5PG2128.8~29.312グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757158PGB7-P-05B5.5~3PG712.9~13.38
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757167PGB7-P-05G5.5~3PG712.9~13.38グレー
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757176PGB7-P-07B6.8~4PG712.9~13.38
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
43757185PGB7-P-07G6.8~4PG712.9~13.38グレー
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757194PGB9-P-03B3.1~2PG915.6~168.5
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757203PGB9-P-03G3.1~2PG915.6~168.5グレー
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757219PGB9-P-05B5.5~3PG915.6~168.5
オープン
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757228PGB9-P-05G5.5~3PG915.6~168.5グレー
オープン
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757237PGB9-P-09B8.2~4.5PG915.6~168.5
オープン
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757246PGB9-P-09G8.2~4.5PG915.6~168.5グレー
オープン
589
648(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757255MGB12-P-05B-ST5.5~3M12×1.512.4~12.88.5
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757264MGB12-P-05G-ST5.5~3M12×1.512.4~12.88.5グレー
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757273MGB12-P-07B-ST6.8~4M12×1.512.4~12.88.5
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757289MGB12-P-07G-ST6.8~4M12×1.512.4~12.88.5グレー
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする