曜日別特売

多芯型ケーブルグランド(2芯)

多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
(2件のレビュー)

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43757639FGA13-H2-03B-3.1~2G1/413.5~13.99
オープン409
409
450(税込)
当日出荷
43757648FGA13-H2-03G-3.1~2G1/413.5~13.99
オープン449
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757657FGA17-H2-02B-2.6~1.6G3/817.0~17.410
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757666FGA17-H2-02G-2.6~1.6G3/817.0~17.410
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757675FGA17-H2-03B-3~2G3/817.0~17.410
オープン539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757684FGA17-H2-03G-3~2G3/817.0~17.410
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757693FGA17-H2-04B-4.1~3G3/817.0~17.410
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
43757709FGA17-H2-04G-4.1~3G3/817.0~17.410
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757727FGA21L-H2-03G-3.5~2.5G1/221.4~21.910
オープン669
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757736FGA21L-H2-04B-4.3~3.3G1/221.4~21.910
オープン669
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757745FGA21L-H2-04G-4.3~3.3G1/221.4~21.910
オープン669
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757754FGA21L-H2-06B-6.1~4.3G1/221.4~21.910
オープン719
719
791(税込)
当日出荷
43757763FGA21L-H2-06G-6.1~4.3G1/221.4~21.910
オープン719
719
791(税込)
当日出荷
43757779FGA21M-H2-05B-5.2~3.5G1/221.4~21.910
オープン719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
43757788FGA21M-H2-05G-5.2~3.5G1/221.4~21.910
オープン659
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
43757797FGA21S-H2-02B-2.6~1.6G1/221.4~21.910
オープン659
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
43757806FGA21S-H2-02G-2.6~1.6G1/221.4~21.910
オープン659
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757815FGA21S-H2-03B-3~2G1/221.4~21.910
オープン659
659
725(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
43757824FGA21S-H2-03G-3~2G1/221.4~21.910
オープン619
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757833FGA21S-H2-04B-4.1~3G1/221.4~21.910
オープン619
499
アウトレット
549(税込)
当日出荷
残り2点です
43757849FGA21S-H2-04G-4.1~3G1/221.4~21.910
オープン619
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757858FGA26-H2-05B-5.2~3.6G3/426.9~27.412.5
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
43757867FGA26-H2-05G-5.2~3.6G3/426.9~27.412.5
オープン979
979
1,077(税込)
11日以内出荷
返品不可
43757876FGA26-H2-06B-6.5~5.1G3/426.9~27.412.5
オープン979
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
43757885FGA26-H2-06G-6.5~5.1G3/426.9~27.412.5
オープン899
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757894FGA26-H2-08B-8.7~6.4G3/426.9~27.412.5
オープン979
979
1,077(税込)
当日出荷
43757903FGA26-H2-08G-8.7~6.4G3/426.9~27.412.5
オープン979
979
1,077(税込)
11日以内出荷
返品不可
43757919FGA33-H2-10B-10~7.7G133.8~34.415
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757928FGA33-H2-10G-10~7.7G133.8~34.415
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
43757937FGA42-H2-09B-9~7G1-1/442.5~43.115
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757946FGA42-H2-09G-9~7G1-1/442.5~43.115
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757955FGA42-H2-13B-13~11G1-1/442.5~43.115
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757964FGA42-H2-13G-13~11G1-1/442.5~43.115
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757973MG12A-H2-03G-3.1~2M12×1.512.4~12.89
オープン449
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
43757989MG16A-H2-02B-2.6~1.6M16×1.516.4 ~ 16.815
オープン489
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
43757998MG16A-H2-02B-ST-2.6~1.6M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758007MG16A-H2-02G-2.6~1.6M16×1.516.4 ~ 16.815
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758016MG16A-H2-02G-ST-2.6~1.6M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758025MG16A-H2-03B-3~2M16×1.516.4 ~ 16.815
オープン539
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
43758034MG16A-H2-03B-ST-3~2M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758043MG16A-H2-03G-3~2M16×1.516.4 ~ 16.815
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758059MG16A-H2-03G-ST-3~2M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758068MG16A-H2-04B-ST-4.1~3M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758077MG16A-H2-04G-4.1~3M16×1.516.4 ~ 16.815
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758086MG16A-H2-04G-ST-4.1~3M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン489
489
538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758095MG20A-H2-03B-3.5~2.5M20×1.520.5~2115
オープン719
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758104MG20A-H2-03B-ST-3.5~2.5M20×1.520.5~2110
オープン549
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758113MG20A-H2-03G-3.5~2.5M20×1.520.5~2115
オープン719
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
43758129MG20A-H2-03G-ST-3.5~2.5M20×1.520.5~2110
オープン669
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
43758138MG20A-H2-04B-4.3~3.3M20×1.520.5~2115
オープン719
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43757885
2019-09-17
用途: 信号ケーブルの通線

2芯が通せる防水・防塵のケーブルグランドが必要で、ピッタリでした。
現状で不満はありませんが、メンテナンスの簡便化のため、防水ゴムの穴あきカラーにスリットが入っていて、電線にプラグを付けたまま取り付け取り外しができるともっと使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06528262
2018-10-01
用途: 屋外ボックスのケーブル配線用
コスモス

しっかり固定され、防水にも満足。
種類が多いのでケーブル太さに細かく対応できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする