曜日別特売

多芯型ケーブルグランド(4芯)

多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
(1件のレビュー)

多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43759714FGA13-H4-02B2.3~1.3G1/413.5~13.99
オープン
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
43759723FGA13-H4-02G2.3~1.3G1/413.5~13.99グレー
オープン
469
516(税込)
当日出荷
43759739FGA17-H4-02B2.4~1.4G3/817.0~17.410
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759748FGA17-H4-02G2.4~1.4G3/817.0~17.410グレー
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759757FGA17-H4-03B3.4~2.4G3/817.0~17.410
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
43759766FGA17-H4-03G3.4~2.4G3/817.0~17.410グレー
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759775FGA21L-H4-02B2.5~1.6G1/221.4~21.910
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759784FGA21L-H4-02G2.5~1.6G1/221.4~21.910グレー
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
43759793FGA21L-H4-03B3.6~2.5G1/221.4~21.910
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
43759809FGA21L-H4-03G3.6~2.5G1/221.4~21.910グレー
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759818FGA21L-H4-04B4.8~3.4G1/221.4~21.910
オープン
749
824(税込)
当日出荷
43759827FGA21L-H4-04G4.8~3.4G1/221.4~21.910グレー
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759836FGA21M-H4-04B4.2~3G1/221.4~21.910
オープン
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759845FGA21M-H4-04G4.2~3G1/221.4~21.910グレー
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759854FGA21S-H4-02B2.4~1.4G1/221.4~21.910
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759863FGA21S-H4-02G2.4~1.4G1/221.4~21.910グレー
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
43759879FGA21S-H4-03B3.4~2.4G1/221.4~21.910
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43759888FGA21S-H4-03G3.4~2.4G1/221.4~21.910グレー
オープン
619
681(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759897FGA26-H4-03B3.1~2G3/426.9~27.412.5
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
43759906FGA26-H4-03G3.1~2G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759915FGA26-H4-04B4.1~3G3/426.9~27.412.5
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759924FGA26-H4-04G4.1~3G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759933FGA26-H4-05B5.2~3.8G3/426.9~27.412.5
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
43759949FGA26-H4-05G5.2~3.8G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
43759958FGA26-H4-07B7.3~5.6G3/426.9~27.412.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
43759967FGA26-H4-07G7.3~5.6G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
43759976FGA33-H4-09B9~7G133.8~34.415
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
43759985FGA33-H4-09G9~7G133.8~34.415グレー
オープン
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
43759994FGA42-H4-12B12~10G1-1/442.5~43.115
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
43760003FGA42-H4-12G12~10G1-1/442.5~43.115グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760019MG12A-H4-02G2.3~1.3M12×1.512.4~12.89グレー
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
43760028MG16A-H4-02B2.4~1.4M16×1.516.4 ~ 16.815
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760037MG16A-H4-02B-ST2.4~1.4M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760046MG16A-H4-02G2.4~1.4M16×1.516.4 ~ 16.815グレー
オープン
499
549(税込)
13日以内出荷
返品不可
43760055MG16A-H4-02G-ST2.4~1.4M16×1.516.4 ~ 16.810グレー
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
43760064MG16A-H4-03B-ST3.4~2.4M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
43760073MG16A-H4-03G3.4~2.4M16×1.516.4 ~ 16.815グレー
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760089MG16A-H4-03G-ST3.4~2.4M16×1.516.4 ~ 16.810グレー
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760098MG20A-H4-02B2.5~1.6M20×1.520.5~2115
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760107MG20A-H4-02B-ST2.5~1.6M20×1.520.5~2110
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760116MG20A-H4-02G2.5~1.6M20×1.520.5~2115グレー
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43760125MG20A-H4-02G-ST2.5~1.6M20×1.520.5~2110グレー
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760134MG20A-H4-03B3.6~2.5M20×1.520.5~2115
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760143MG20A-H4-03B-ST3.6~2.5M20×1.520.5~2110
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760159MG20A-H4-03G3.6~2.5M20×1.520.5~2115グレー
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760168MG20A-H4-03G-ST3.6~2.5M20×1.520.5~2110グレー
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760177MG20A-H4-04B-ST4.8~3.4M20×1.520.5~2110
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760186MG20A-H4-04G4.8~3.4M20×1.520.5~2115グレー
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760195MG20A-H4-04G-ST4.8~3.4M20×1.520.5~2110グレー
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760204MG25A-H4-03B3.1~2M25×1.525.5~2615
オープン
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06528366
2018-05-24
用途: 機器からの配線だし
ダイヤゼブラ電機株式会社

AVCには多数ラインナップされているがネットで買えるのはごくわずかというのが残念。
でも数個程度必要という人には貴重な購入先がモノタロウです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする