多芯型ケーブルグランド(5芯)

多芯型ケーブルグランド(5芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧内容量1個
全74種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43760703FGA17-H5-02B2.8~2G3/817.0~17.410
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760719FGA17-H5-02G2.8~2G3/817.0~17.410グレー
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760728FGA21L-H5-02B2~1.3G1/221.4~21.910
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760737FGA21L-H5-02G2~1.3G1/221.4~21.910グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760746FGA21L-H5-03B3.1~2G1/221.4~21.910
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760755FGA21L-H5-03G3.1~2G1/221.4~21.910グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760764FGA21L-H5-04B4.1~3G1/221.4~21.910
オープン
699
769(税込)
当日出荷
43760773FGA21L-H5-04G4.1~3G1/221.4~21.910グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760789FGA21S-H5-02B2.8~2G1/221.4~21.910
オープン
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760798FGA21S-H5-02G2.8~2G1/221.4~21.910グレー
オープン
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760807FGA26-H5-03B3.6~2.6G3/426.9~27.412.5
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760816FGA26-H5-03G3.6~2.6G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
899
989(税込)
62日以内出荷
返品不可
43760825FGA26-H5-04B4.6~3.6G3/426.9~27.412.5
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760834FGA26-H5-04G4.6~3.6G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760843FGA26-H5-06B6~4.6G3/426.9~27.412.5
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760859FGA26-H5-06G6~4.6G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760868FGA33-H5-08B8~6G133.8~34.415
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
43760877FGA33-H5-08G8~6G133.8~34.415グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760886FGA42-H5-08B8.3~6.5G1-1/442.5~43.115
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760895FGA42-H5-08G8.3~6.5G1-1/442.5~43.115グレー
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760904MG16A-H5-02B2.8~2M16×1.516.4 ~ 16.815
オープン
519
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760913MG16A-H5-02B-ST2.8~2M16×1.516.4 ~ 16.810
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760929MG16A-H5-02G2.8~2M16×1.516.4 ~ 16.815グレー
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760938MG16A-H5-02G-ST2.8~2M16×1.516.4 ~ 16.810グレー
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760947MG20A-H5-02B2~1.3M20×1.520.5~2115
オープン
639
703(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
43760956MG20A-H5-02B-ST2~1.3M20×1.520.5~2110
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760965MG20A-H5-02G2~1.3M20×1.520.5~2115グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760974MG20A-H5-02G-ST2~1.3M20×1.520.5~2110グレー
オープン
639
703(税込)
27日以内出荷
返品不可
43760983MG20A-H5-03B3.1~2M20×1.520.5~2115
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43760999MG20A-H5-03B-ST3.1~2M20×1.520.5~2110
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761008MG20A-H5-03G3.1~2M20×1.520.5~2115グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761017MG20A-H5-03G-ST3.1~2M20×1.520.5~2110グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761026MG20A-H5-04B4.1~3M20×1.520.5~2115
オープン
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761035MG20A-H5-04B-ST4.1~3M20×1.520.5~2110
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761044MG20A-H5-04G4.1~3M20×1.520.5~2115グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761053MG20A-H5-04G-ST4.1~3M20×1.520.5~2110グレー
オープン
639
703(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761069MG25A-H5-03B3.6~2.6M25×1.525.5~2615
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761078MG25A-H5-03B-ST3.6~2.6M25×1.525.5~2610
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761087MG25A-H5-03G3.6~2.6M25×1.525.5~2615グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761096MG25A-H5-03G-ST3.6~2.6M25×1.525.5~2610グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761105MG25A-H5-04B4.6~3.6M25×1.525.5~2615
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761114MG25A-H5-04B-ST4.6~3.6M25×1.525.5~2610
オープン
979
1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761123MG25A-H5-04G4.6~3.6M25×1.525.5~2615グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761139MG25A-H5-04G-ST4.6~3.6M25×1.525.5~2610グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761148MG25A-H5-06B6~4.6M25×1.525.5~2615
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761157MG25A-H5-06B-ST6~4.6M25×1.525.5~2610
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761166MG25A-H5-06G6~4.6M25×1.525.5~2615グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761175MG25A-H5-06G-ST6~4.6M25×1.525.5~2610グレー
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761184MG32A-H5-08B8~6M32×1.532.6~33.215
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761193MG32A-H5-08B-ST8~6M32×1.532.6~33.211
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする