AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型ケーブルグランド(6芯)
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43761446
FGA17-H6-02B
2.1~1.4
G3/8
17.0~17.4
10
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761455
FGA17-H6-02G
2.1~1.4
G3/8
17.0~17.4
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761464
FGA21L-H6-02B
2~1.3
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761473
FGA21L-H6-02G
2~1.3
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761489
FGA21L-H6-03B
3~2
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761498
FGA21L-H6-03G
3~2
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761507
FGA21S-H6-02B
2.1~1.4
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761516
FGA21S-H6-02G
2.1~1.4
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761525
FGA26-H6-03B
3.6~2.6
G3/4
26.9~27.4
12.5
黒
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761534
FGA26-H6-03G
3.6~2.6
G3/4
26.9~27.4
12.5
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761543
FGA26-H6-05B
5.2~3.6
G3/4
26.9~27.4
12.5
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43761559
FGA26-H6-05G
5.2~3.6
G3/4
26.9~27.4
12.5
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761568
FGA33-H6-07B
7~5.6
G1
33.8~34.4
15
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761577
FGA33-H6-07G
7~5.6
G1
33.8~34.4
15
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761586
MG16A-H6-02B
2.1~1.4
M16×1.5
16.4 ~ 16.8
15
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43761595
MG16A-H6-02B-ST
2.1~1.4
M16×1.5
16.4 ~ 16.8
10
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43761604
MG16A-H6-02G
2.1~1.4
M16×1.5
16.4 ~ 16.8
15
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761613
MG16A-H6-02G-ST
2.1~1.4
M16×1.5
16.4 ~ 16.8
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761629
MG20A-H6-02B
2~1.3
M20×1.5
20,5~21
15
黒
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43761638
MG20A-H6-02B-ST
2~1.3
M20×1.5
20,5~21
10
黒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761647
MG20A-H6-02G
2~1.3
M20×1.5
20,5~21
15
グレー
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761656
MG20A-H6-02G-ST
2~1.3
M20×1.5
20,5~21
10
グレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
27日以内出荷
返品不可
43761665
MG20A-H6-03B
3~2
M20×1.5
20,5~21
15
黒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761674
MG20A-H6-03B-ST
3~2
M20×1.5
20,5~21
10
黒
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761683
MG20A-H6-03G
3~2
M20×1.5
20,5~21
15
グレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761699
MG20A-H6-03G-ST
3~2
M20×1.5
20,5~21
10
グレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761708
MG25A-H6-03B
3.6~2.6
M25×1.5
25.5~26
15
黒
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761717
MG25A-H6-03B-ST
3.6~2.6
M25×1.5
25.5~26
10
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761726
MG25A-H6-03G
3.6~2.6
M25×1.5
25.5~26
15
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761735
MG25A-H6-03G-ST
3.6~2.6
M25×1.5
25.5~26
10
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761744
MG25A-H6-05B
5.2~3.6
M25×1.5
25.5~26
15
黒
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761753
MG25A-H6-05B-ST
5.2~3.6
M25×1.5
25.5~26
10
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761769
MG25A-H6-05G
5.2~3.6
M25×1.5
25.5~26
15
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761778
MG25A-H6-05G-ST
5.2~3.6
M25×1.5
25.5~26
10
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761787
MG32A-H6-07B
7~5.6
M32×1.5
32.6~33.2
15
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43761796
MG32A-H6-07B-ST
7~5.6
M32×1.5
32.6~33.2
10
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761805
MG32A-H6-07G
7~5.6
M32×1.5
32.6~33.2
15
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761814
MG32A-H6-07G-ST
7~5.6
M32×1.5
32.6~33.2
10
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761823
PGA11-H6-02B
2.1~1.4
PG11
19~19.4
10
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761839
PGA11-H6-02G
2.1~1.4
PG11
19~19.4
10
グレー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761848
PGA16-H6-02B
2~1.3
PG16
23~23.5
11
黒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761857
PGA16-H6-02G
2~1.3
PG16
23~23.5
11
グレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761866
PGA16-H6-03B
3~2
PG16
23~23.5
11
黒
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761875
PGA16-H6-03G
3~2
PG16
23~23.5
11
グレー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761884
PGA21-H6-03B
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12.5
黒
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761893
PGA21-H6-03G
3.6~2.6
PG21
28.8~29.3
12.5
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761909
PGA21-H6-05B
5.2~3.6
PG21
28.8~29.3
12.5
黒
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761918
PGA21-H6-05G
5.2~3.6
PG21
28.8~29.3
12.5
グレー
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761927
PGA29-H6-07B
7~5.6
PG29
37.6~38.2
12
黒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761936
PGA29-H6-07G
7~5.6
PG29
37.6~38.2
12
グレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください