曜日別特売

多芯型ケーブルグランド(7芯)

多芯型ケーブルグランド(7芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43761945FGA21L-H7-02B2~1.3G1/221.4~21.910
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761954FGA21L-H7-02G2~1.3G1/221.4~21.910グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761963FGA21L-H7-03B3~2G1/221.4~21.910
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761979FGA21L-H7-03G3~2G1/221.4~21.910グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761988FGA26-H7-03B3.6~2.6G3/426.9~27.412.5
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
43761997FGA26-H7-03G3.6~2.6G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
43762006FGA33-H7-06B6~4.6G133.8~34.415
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762015FGA33-H7-06G6~4.6G133.8~34.415グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762024MG20A-H7-02B2~1.3M20×1.520.5~2115
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762033MG20A-H7-02B-ST2~1.3M20×1.520.5~2110
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762049MG20A-H7-02G2~1.3M20×1.520.5~2115グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762058MG20A-H7-02G-ST2~1.3M20×1.520.5~2110グレー
オープン
729
802(税込)
27日以内出荷
返品不可
43762067MG20A-H7-03B3~2M20×1.520.5~2115
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762076MG20A-H7-03B-ST3~2M20×1.520.5~2110
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762085MG20A-H7-03G3~2M20×1.520.5~2115グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762094MG20A-H7-03G-ST3~2M20×1.520.5~2110グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762103MG25A-H7-03B3.6~2.6M25×1.525.5~2615
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762119MG25A-H7-03B-ST3.6~2.6M25×1.525.5~2610
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762128MG25A-H7-03G3.6~2.6M25×1.525.5~2615グレー
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762137MG25A-H7-03G-ST3.6~2.6M25×1.525.5~2610グレー
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762146MG32A-H7-06B6~4.6M32×1.532.6~33.215
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762155MG32A-H7-06B-ST6~4.6M32×1.532.6~33.211
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762164MG32A-H7-06G6~4.6M32×1.532.6~33.215グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762173MG32A-H7-06G-ST6~4.6M32×1.532.6~33.211グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762189PGA16-H7-02B2~1.3PG1623~23.511
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762198PGA16-H7-02G2~1.3PG1623~23.511グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762207PGA16-H7-03B3~2PG1623~23.511
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762216PGA16-H7-03G3~2PG1623~23.511グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762225PGA21-H7-03B3.6~2.6PG2128.8~29.312.5
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762234PGA21-H7-03G3.6~2.6PG2128.8~29.312.5グレー
オープン
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762243PGA29-H7-06B6~4.6PG2937.6~38.212
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762259PGA29-H7-06G6~4.6PG2937.6~38.212グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785944FGA48-H7-09B10.1~9.3G1-1/248.4~49.020
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785960FGA48-H7-09G10.1~9.3G1-1/248.4~49.020グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785969MG50A-H7-09B7.8~6.2M32×1.640.6~41.222
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785978MG50A-H7-09B-ST7.8~6.2M32×1.740.6~41.215
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785987MG50A-H7-09G10.1~9.3M32×1.850.6~51.222グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
80785996MG50A-H7-09G-ST10.1~9.3M32×1.950.6~51.215グレー
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
80787877FGA42-H7-07B7.8~6.2G1-1/442.5~43.115
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
80787886FGA42-H7-07G7.8~6.2G1-1/442.5~43.115グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
80787895MG40A-H7-07B7.8~6.2M32×1.640.6~41.220
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
80787904MG40A-H7-07B-ST7.8~6.2M32×1.740.6~41.212
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
80787920MG40A-H7-07G10.1~9.3M32×1.850.6~51.220グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
80787929MG40A-H7-07G-ST10.1~9.3M32×1.950.6~51.212グレー
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする