多芯型ケーブルグランド(8芯)

多芯型ケーブルグランド(8芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(8芯) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧内容量1個
全48種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43762268FGA21L-H8-01B1.5~1G1/221.4~21.910
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762277FGA21L-H8-01G1.5~1G1/221.4~21.910グレー
オープン
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
43762286FGA21L-H8-02B2.8~2G1/221.4~21.910
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762295FGA21L-H8-02G2.8~2G1/221.4~21.910グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762304FGA26-H8-03B3.6~2.6G3/426.9~27.412.5
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762313FGA26-H8-03G3.6~2.6G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762329FGA26-H8-04B4.1~3G3/426.9~27.412.5
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762338FGA26-H8-04G4.1~3G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
43762347FGA26-H8-05B5.1~4.5G3/426.9~27.412.5
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762356FGA26-H8-05G5.1~4.5G3/426.9~27.412.5グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762365FGA33-H8-05B5.1~4G133.8~34.415
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762374FGA33-H8-05G5.1~4G133.8~34.415グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762383MG20A-H8-01B1.5~1M20×1.520.5~2115
オープン
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762399MG20A-H8-01B-ST1.5~1M20×1.520.5~2110
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762408MG20A-H8-01G1.5~1M20×1.520.5~2115グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762417MG20A-H8-01G-ST1.5~1M20×1.520.5~2110グレー
オープン
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
43762426MG20A-H8-02B2.8~2M20×1.520.5~2115
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
43762435MG20A-H8-02B-ST2.8~2M20×1.520.5~2110
オープン
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
43762444MG20A-H8-02G2.8~2M20×1.520.5~2115グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762453MG20A-H8-02G-ST2.8~2M20×1.520.5~2110グレー
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
43762469MG25A-H8-03B3.6~2.6M25×1.525.5~2615
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762478MG25A-H8-03B-ST3.6~2.6M25×1.525.5~2610
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762487MG25A-H8-03G3.6~2.6M25×1.525.5~2615グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762496MG25A-H8-03G-ST3.6~2.6M25×1.525.5~2610グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762505MG25A-H8-04B4.1~3M25×1.525.5~2615
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762514MG25A-H8-04B-ST4.1~3M25×1.525.5~2610
オープン
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762523MG25A-H8-04G4.1~3M25×1.525.5~2615グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762539MG25A-H8-04G-ST4.1~3M25×1.525.5~2610グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762548MG25A-H8-05B5.1~4.5M25×1.525.5~2615
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762557MG25A-H8-05B-ST5.1~4.5M25×1.525.5~2610
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762566MG25A-H8-05G5.1~4.5M25×1.525.5~2615グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762575MG25A-H8-05G-ST5.1~4.5M25×1.525.5~2610グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762584MG32A-H8-05B5.1~4M32×1.532.6~33.215
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762593MG32A-H8-05B-ST5.1~4M32×1.532.6~33.211
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762609MG32A-H8-05G5.1~4M32×1.532.6~33.215グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762618MG32A-H8-05G-ST5.1~4M32×1.532.6~33.211グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762627PGA16-H8-01B1.5~1PG1623~23.511
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762636PGA16-H8-01G1.5~1PG1623~23.511グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762645PGA16-H8-02B2.8~2PG1623~23.511
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762654PGA16-H8-02G2.8~2PG1623~23.511グレー
オープン
729
802(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762663PGA21-H8-03B3.6~2.6PG2128.8~29.312.5
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762679PGA21-H8-03G3.6~2.6PG2128.8~29.312.5グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762688PGA21-H8-04B4.1~3PG2128.8~29.312.5
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762697PGA21-H8-04G4.1~3PG2128.8~29.312.5グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762706PGA21-H8-05B5.1~4.5PG2128.8~29.312.5
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762715PGA21-H8-05G5.1~4.5PG2128.8~29.312.5グレー
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762724PGA29-H8-05B5.1~4PG2937.6~38.212
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762733PGA29-H8-05G5.1~4PG2937.6~38.212グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする