AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型ケーブルグランド 平型線用
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
94
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43762749
FGA13-0207B
2.3×7.1
G1/4
13.5~13.9
9
黒
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762758
FGA13-0207G
2.3×7.1
G1/4
13.5~13.9
9
グレー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762767
FGA17-0610B
6×10
G3/8
17.0~17.4
10
黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
43762776
FGA17-0610G
6×10
G3/8
17.0~17.4
10
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762785
FGA21L-0612B
6.5×12
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43762794
FGA21L-0612G
6.5×12
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43762803
FGA21L-0614B
6×14
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762819
FGA21L-0614G
6×14
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762828
FGA21L-0712B
7×12
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43762837
FGA21L-0712G
7×12
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762846
FGA21L-0714B
7×14
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762855
FGA21L-0714G
7×14
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762864
FGA21M-0511B
5×11.5
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762873
FGA21M-0511G
5×11.5
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762889
FGA21S-0610B
6×10
G1/2
21.4~21.9
10
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
43762898
FGA21S-0610G
6×10
G1/2
21.4~21.9
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43762907
FGA26-0614B
6×14
G3/4
26.9~27.4
12.5
黒
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762916
FGA26-0614G
6×14
G3/4
26.9~27.4
12.5
グレー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762925
FGA26-0714B
7×14
G3/4
26.9~27.4
12.5
黒
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762934
FGA26-0714G
7×14
G3/4
26.9~27.4
12.5
グレー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762943
FGA33-0822B
8×22
G1
33.8~34.4
15
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762959
FGA33-0822G
8×22
G1
33.8~34.4
15
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762968
FGA42-0529B
5.5×29
G1-1/4
42.5~43.1
15
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762977
FGA42-0529G
5.5×29
G1-1/4
42.5~43.1
15
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762986
FGA42-1028B
10×28.5
G1-1/4
42.5~43.1
15
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43762995
FGA42-1028G
10×28.5
G1-1/4
42.5~43.1
15
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763004
MG12A-0207B
2.3×7.1
M12×1.5
12.4~12.8
9
黒
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
43763013
MG12A-0207G
2.3×7.1
M12×1.5
12.4~12.8
9
グレー
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763029
MG16A-0610B
6×10
M16×1.5
16.4~16.8
15
黒
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763038
MG16A-0610B-ST
6×10
M16×1.5
16.4~16.8
10
黒
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763047
MG16A-0610G
6×10
M16×1.5
16.4~16.8
15
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763056
MG16A-0610G-ST
6×10
M16×1.5
16.4~16.8
10
グレー
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763065
MG20A-0612B
6.5×12
M20×1.5
20.5~21.0
15
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763074
MG20A-0612B-ST
6.5×12
M20×1.5
20.5~21.0
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763083
MG20A-0612G
6.5×12
M20×1.5
20.5~21.0
15
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763099
MG20A-0612G-ST
6.5×12
M20×1.5
20.5~21.0
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763108
MG20A-0614B
6×14
M20×1.5
20.5~21.0
15
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763117
MG20A-0614B-ST
6×14
M20×1.5
20.5~21.0
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763126
MG20A-0614G
6×14
M20×1.5
20.5~21.0
15
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43763135
MG20A-0614G-ST
6×14
M20×1.5
20.5~21.0
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763144
MG20A-0712B
7×12
M20×1.5
20.5~21.0
15
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763153
MG20A-0712B-ST
7×12
M20×1.5
20.5~21.0
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763169
MG20A-0712G
7×12
M20×1.5
20.5~21.0
15
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763178
MG20A-0712G-ST
7×12
M20×1.5
20.5~21.0
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763187
MG20A-0714B
7×14
M20×1.5
20.5~21.0
15
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763196
MG20A-0714B-ST
7×14
M20×1.5
20.5~21.0
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763205
MG20A-0714G
7×14
M20×1.5
20.5~21.0
15
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763214
MG20A-0714G-ST
7×14
M20×1.5
20.5~21.0
10
グレー
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763223
MG25A-0614B
6×14
M25×1.5
-
15
黒
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43763239
MG25A-0614B-ST
6×14
M25×1.5
25.5~26
10
黒
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ