AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43764185
FGA13-05B-AA
5.3~3
G1/4
13.5~13.9
9
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764194
FGA13-08B-AA
8~4.5
G1/4
13.5~13.9
9
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43764203
FGA17-06B-AA
7~4
G3/8
17.0~17.4
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764219
FGA17-10B-AA
10~6
G3/8
17.0~17.4
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764228
FGA21M-08B-AA
8.8~5
G1/2
21.4~21.9
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764237
FGA21L-10B-AA
10~6
G1/2
21.4~21.9
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764246
FGA21M-11B-AA
11~7
G1/2
21.4~21.9
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43764255
FGA21L-14B-AA
14~9
G1/2
21.4~21.9
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764264
FGA26-16B-AA
16~12
G3/4
26.9~27.4
12.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764273
FGA26-18B-AA
18~14
G3/4
26.9~27.4
12.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764289
FGA33-22B-AA
22~16
G1
33.8 ~34.4
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764298
FGA33-25B-AA
25~18
G1
33.8 ~34.4
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764307
MG16A-06B-ST-AA
7~4
M16×1.5
16.4 ~16.8
10
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764316
MG16A-10B-ST-AA
10~6
M16×1.5
16.4 ~16.8
10
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764325
MG20A-10B-ST-AA
10~6
M20×1.5
20.5 ~21.0
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764334
MG20A-14B-ST-AA
14~9
M20×1.5
20.5 ~21.0
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43764343
MG25A-16B-ST-AA
16~12
M25×1.5
25.5 ~26.0
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764359
MG25A-18B-ST-AA
18~14
M25×1.5
25.5 ~26.0
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764368
MG32A-22B-ST-AA
22~16
M32×1.5
32.6 ~33.2
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764377
MG32A-25B-ST-AA
25~18
M32×1.5
32.6 ~33.2
11
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764386
MG12A-05B-AA
5.3~3
M12×1.5
12.4 ~12.8
9
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764395
MG12A-08B-AA
8~4.5
M12×1.5
12.4 ~12.8
9
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764404
MG16A-06B-AA
7~4
M16×1.5
16.4 ~16.8
15
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764413
MG16A-10B-AA
10~6
M16×1.5
16.4 ~16.8
15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764429
MG20AM-08B-AA
8.8~5
M20×1.5
20.5 ~21.0
15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764438
MG20A-10B-AA
10~6
M20×1.5
20.5 ~21.0
15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764447
MG20AM-11B-AA
11~7
M20×1.5
20.5 ~21.0
15
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764456
MG20A-14B-AA
14~9
M20×1.5
20.5 ~21.0
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764465
MG25A-16B-AA
16~12
M25×1.5
25.5 ~26.0
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764474
MG25A-18B-AA
18~14
M25×1.5
25.5 ~26.0
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764483
MG32A-22B-AA
22~16
M32×1.5
32.6 ~33.2
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43764499
MG32A-25B-AA
25~18
M32×1.5
32.6 ~33.2
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください