AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」
防水イ-サネットコネクタ(屋外用)「キ-ストンジャック」です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:14
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)
20
スパナサイズ(mm)
A/F部:27/27
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43765077
MG20A-06B-KLG-SD
6.4~4.3
M20×1.5
20.5~21.0
15
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765086
MG20A-08B-KLG-SD
8.4~5.6
M20×1.5
20.5 ~21
15
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43765095
MG20A-10B-KLG-SD
11.8~7.8
M20×1.5
20.5 ~21
15
黒
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765104
MG20A-06G-KLG-SD
6.4~4.3
M20×1.5
20.5~21.0
15
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765113
MG20A-08G-KLG-SD
8.4~5.6
M20×1.5
20.5 ~21
15
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765129
MG20A-10G-KLG-SD
11.8~7.8
M20×1.5
20.5 ~21
15
グレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください