AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43767107
MSC6-03
2.7~1.6
M6×1
6.2~6.4
5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767116
MSC6-04
3.7~2.3
M6×1
6.2~6.4
5
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767125
MSA8-02-P1.25
2.3~1
M8×1.25
8.3~8.6
5.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767134
MSA8-03-P1.25
3.8~2.3
M8×1.25
8.3~8.6
5.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767143
MSA8-05-P1.25
5~3.5
M8×1.25
8.3~8.6
5.5
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767159
MSA10-03-P1.5
3.5~2
M10×1.5
9.8~10.2
6
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767168
MSA10-05-P1.5
5.3~3.5
M10×1.5
9.8~10.2
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767177
MSA10-06-P1.5
6.3~4.8
M10×1.5
9.8~10.2
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください