AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
耐熱メタルケーブルグランド(真鍮製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色
光沢シルバー
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43767186
MBC6-03-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
2.8~1.6
M6×1
6.2 ~6.4
5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767195
MBC6-04-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
3.7~2.3
M6×1
6.2 ~6.4
5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767204
MBA8-02-P1.25-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
2.3~1
M8×1.25
8.3 ~8.6
5.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767213
MBA8-03-P1.25-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
3.8~2.3
M8×1.25
8.3 ~8.6
5.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767229
MBA8-05-P1.25-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
5~3.5
M8×1.25
8.3 ~8.6
5.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767238
MBA10-03-P1.5-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
3.5~2
M10×1.5
10.4 ~10.8
6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767247
MBA10-05-P1.5-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
5.3~3.5
M10×1.5
10.4 ~10.8
6
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43767256
MBA10-06-P1.5-SH
本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
6.3~4.8
M10×1.5
10.4 ~10.8
6
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください