AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
耐熱メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)
耐熱メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール
単芯型
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/46ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/シリコン
取付ねじ
Mネジ
取付部
Mネジ
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ外径C1(Φmm)
ネジ長C2(mm)
スパナサイズ(mm)
最小内径(Φmm)
防水保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43767265
MSC6-03-SH
2.7~1.6
M6×1
6.2~6.4
6
5
A部/F部:10/10
グランド本体:3.8
IP66
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767274
MSC6-04-SH
3.7~2.3
M6×1
6.2~6.4
6
5
A部/F部:10/10
グランド本体:3.8
IP66
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
67日以内出荷
返品不可
43767283
MSA8-02-P1.25-SH
2.3~1
M8×1.25
8.3~8.6
8
5.5
A部/F部:11/11
グランド本体:5
IP68/5気圧
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767299
MSA8-03-P1.25-SH
3.8~2.3
M8×1.25
8.3~8.6
8
5.5
A部/F部:11/11
グランド本体:5
IP68/5気圧
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767308
MSA8-05-P1.25-SH
5~3.5
M8×1.25
8.3~8.6
8
5.5
A部/F部:11/11
グランド本体:5
IP68/5気圧
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767317
MSA10-03-P1.5-SH
3.5~2
M10×1.5
9.8~10.2
10
6
A部/F部:13/13
グランド本体:5.5
IP68/5気圧
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767326
MSA10-05-P1.5-SH
5.3~3.5
M10×1.5
9.8~10.2
10
6
A部/F部:13/13
グランド本体:5.5
IP68/5気圧
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43767335
MSA10-06-P1.5-SH
6.3~4.8
M10×1.5
9.8~10.2
10
6
A部/F部:13/13
グランド本体:5.5
IP68/5気圧
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください